オープンリングノート<適合リーフ>スタンプ用 A6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード73678459 品番N1663TS
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ノート別売のスタンプノート用交換リーフです。オープンリングノートシリーズにも対応しています。スタンプのインクが裏抜けしにくい集めの紙を使用。スタンプを押す位置を決めやすい三角ガイドや、旅の思い出を記入できる罫線付き。旅先で持ち歩くのに便利なA6サイズです。
本体寸法(リーフ1枚あたり):幅×奥行×高さ 105×5×148mm
本体重量:1枚2g
内容量:1組(リーフ20枚)※ノートは付属しておりません。
規格:A6
材質:本体/上質紙

用途リングを開いてリーフの追加・交換ができるスタンプノート用リーフ。 材質本体/上質紙 規格A6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5×148
注意
※ノートは付属しておりません。
※一般的なルーズリーフバインダー(JIS規格バインダー)にはお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする