スタンプノート A6 リーフ 20枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード73678468 品番N380-3
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

スタンプのインクが裏抜けしにくい集めの紙を使用。扉紙で挟んでインク移りを防止できます。スタンプを押す位置を決めやすい三角ガイドや、旅の思い出を記入できる罫線付き。とじ具が開くのでリーフの順番を入れ替えたり、リーフを取り出して、捺印マットの上できれいにスタンプが押せます。別売のオープンリングノート用リーフと組み合わせて使うこともできます。旅先で持ち歩くのに便利なA6サイズです。
本体寸法:幅×奥行×高さ 116×15×150mm
本体重量:79g
規格:A6
収容量:リーフ20枚
材質:表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
色:レッド

用途スタンプを押せるリーフが入ったノート。リングを開いてリーフの追加・交換ができる。 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙 レッド 規格A6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×15×150 最大収納枚数(枚)コピー用紙30
注意
※最大収容枚数:スタンプノート用リーフ30枚
※交換リーフ:N-1663TS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする