曜日別特売
NP-2550 塗装ブース排気用 ノンパームフィルター アンデックス 73678800

 

NP-2550 塗装ブース排気用 ノンパームフィルター アンデックス 73678800
NP-2550 塗装ブース排気用 ノンパームフィルター アンデックス 73678800

塗装ブース排気用 ノンパームフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
厚さ(mm)50±8.0
内容量1箱(20枚)注文コード73678800品番NP-2550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

難燃性! 低圧損! 理想の粗塵用フィルター
-燃えないパームはノンパーム-
ノンパームがリニューアルしました!
◎難燃性があるので、塗装作業に使用できます。
◎通気性が良いので、粘着性の強い塗料や粒子の粗い塗料にも使えます。
◎排気フィルターを長持ちさせるためのプレフィルターとしても使用できます。
◎保塵量が多いので、交換頻度が少なくなります。
◎腰が強く柔軟性があるので、フィルター枠にフィットします。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
原反 1m×2m×25tと1m×2m×50tの2種類の厚みと各標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップになります。

用途
用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。
種別
カット品
厚さ(mm)
50±8.0
寸法(m)
0.5×0.5
捕集効率(%)
78
仕様
保塵量:1268g/m2
材質
塩化ビニリデン
種類
排気フィルター
風速(m/s)
1
機能
難燃性(クラス3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失(Pa)
5~20
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※原反の端末がほつれている場合があります。製造上の都合によるものです。ご了承ください。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※ブース内圧計が50Paを超えた場合、清掃(たたき落とし)を行ってください。清掃後、内圧が高くなる場合は交換してください。
※排気フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなく、ブース本体の破損を招きます。ブース内圧が50Paを超えた場合、フィルター清掃または交換してください。
※可燃性のフィルターは絶対に使用しないでください。何らかの原因で火花が発生した場合には、引火して火災の原因となる可能性があります。必ず難燃性のアンデックス純正フィルターをご使用ください。
※フタル酸系塗料やアルキド系塗料を使用した使用済みの排気フィルターは重ねたまま放置すると、重ねたフィルターの内部で発熱が起こり、自然発火する可能性があります。使用済みの排気フィルターは速やかに蓋付きの金属製容器に入れ、水に浸けて一時保管し、早急に産廃処理をしてください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量1につき¥5,900/税込¥6,490
沖縄地方数量1につき¥9,100/税込¥10,010
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする