※インナーシート装着

eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679034 eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679034 eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679034 eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679034

バイクカバー 鎧

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73679034 品番 eto461
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

あらゆる脅威から愛車を護る!
業界初!
前後セパレート式バイクカバー(特許取得済み)
タイプ別専用設計でばたつかない驚きのフィット感!
防溶!
走行後すぐに装着できるインナーシート同梱
露出パートは縫い目がほとんどないシームレス縫製

サイズカウルミラー LLL 全長(cm)210 全高(cm)115 幅(cm)(リヤー下)45 全幅(cm)75 シート高(cm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする