eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679077

※インナーシート装着

eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679077
eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679077
eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679077
eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679077

バイクカバー 鎧

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
サイズネイキッド LL
全長(cm)230
全高(cm)135
内容量1枚注文コード73679077品番eto461
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

あらゆる脅威から愛車を護る!
業界初!
前後セパレート式バイクカバー(特許取得済み)
タイプ別専用設計でばたつかない驚きのフィット感!
防溶!
走行後すぐに装着できるインナーシート同梱
露出パートは縫い目がほとんどないシームレス縫製

サイズネイキッド LL全長(cm)230全高(cm)135幅(cm)(リヤー下)60全幅(cm)80シート高(cm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする