サンポール
リフターLA-12 上下式車止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
クサリ内蔵(2m)
形状
ワンタッチロック付・スプリング付
注文コード
73681405
品番
LA-12LCS
参考基準価格(税別)
¥154,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
質量(kg)
約15.9
タイプ
リフター上下式
形状
ワンタッチロック付・スプリング付
寸法(mm)
Φ114.3(t2.5)×H700
仕様
クサリ内蔵(2m)
ポール径(Φmm)
114.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません