LV-260UC-E アルミヘッドリフターLV-260 車止め サンポール 73682123

アルミヘッドリフターLV-260 車止め

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本タイプアルミヘッドリフター固定式仕様エンド用(最終端部)注文コード73682123品番LV-260UC-E
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物仕上H.L.#240、頭部:セラミックシルバー質量(kg)約6.9タイプアルミヘッドリフター固定式形状固定式寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700仕様エンド用(最終端部)ポール径(Φmm)114.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする