メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73692754 品番EZCURVE01
参考基準価格(税別)¥429,000 販売価格(税込) ¥471,899
販売価格(税別)
428,999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センサーに手をかざすだけで自動的に1枚のメンブレンフィルターを取り出すことができ、コンタミネーションの心配がありません。
EZCURVE01タイプはリチウムイオンバッテリー内蔵なので、コードレスで使用できます。

仕様バッテリー付き 材質ハウジング/ガラスビーズ強化ポリアミド6、ローラー/POM(ポリオキシメチレン) 寸法(mm)180×310×165 質量(kg)2.15 タイプEZCURVE01用バッテリー バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック バッテリー電圧(V)14.8 アズワン品番3-3442-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする