メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73692763 品番EZCURVEAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥254,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センサーに手をかざすだけで自動的に1枚のメンブレンフィルターを取り出すことができ、コンタミネーションの心配がありません。
EZCURVE01タイプはリチウムイオンバッテリー内蔵なので、コードレスで使用できます。

仕様バッテリー無し 材質ハウジング/ガラスビーズ強化ポリアミド6、ローラー/POM(ポリオキシメチレン) 寸法(mm)180×310×165 質量(kg)2.15 タイプEZCURVE01用バッテリー バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック バッテリー電圧(V)14.8 アズワン品番3-3442-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73692763 EZCURVEAC 73692754 EZCURVE01 メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R) Merck(メルクミリポア) メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R) Merck(メルクミリポア) 1個 428,999 税込471,899 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする