TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) アズワン 73693174

TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) アズワン 73693174 TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) アズワン 73693174

アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73693174 品番TCBS-SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
先芯が樹脂性なので洗濯時のサビ発生を防止します。
耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101 L級相当です。

サイズ(cm)23 長さ(cm)21(26.0cm) 標準質量(g)約1140(両足)(26cm) 材質アウトソール:PU(ポリウレタン)、布地:導電糸入りポリエステル100% 形状ミドルカット 種類クリーンセーフティシューズ 先芯PC(ポリカーボネート) 対応クラス100 アズワン品番1-2268-23 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満 靴タイプブーツ
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73693174 TCBS-SN 52697734 TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73693278
2018-06-01
用途:
クリーンルーム内作業時
西村梱包倉庫株式会社 様

不満点はカバー部分と靴との間に埃が溜まりやすい。クリーンルームで使うため、まめに埃を除去する必要があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする