旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力計
旭計器工業の 真空計
密閉形真空計 A形 耐蝕用
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
(面形)60
材質(ケース)
金属ネジ蓋
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
注文コード
73696666
品番
315-A631X-0.1MPA
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・RoHS指令・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状
縁なし形(A型)
ねじの種類
R
接続
U1/4
寸法(Φmm)
(面形)60
圧力範囲(MPa)
-0.1〜0
材質(ケース)
金属ネジ蓋
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
精度
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。