密閉形連成計 A形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力範囲(MPa)-0.1〜1 寸法(Φmm)(面形)150 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)樹脂 注文コード73700568 品番325-A480X1/-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は圧力範囲・寸法・材質など160種類から選べます 他の種類を見る

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型) ねじの種類G 精度1.6 寸法(Φmm)(面形)150 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)樹脂 接続U1/2 最小目盛(MPa)-0.1 圧力範囲(MPa)-0.1〜1
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする