大黒工業
大黒工業の ラップ・消耗品・食品包材
大黒工業の 食品容器
大黒工業の フードパック
未晒しモールド ボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
容量(mL)
440
注文コード
73702309
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
未晒し/無地
容量(mL)
440
寸法(Φ×高さH)(mm)
160×35
商品タイプ
本体