サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
硬質弾性ボラード,Xlast XL-100
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73704112
品番
XL-100SK-DGY
参考基準価格(税別)
¥141,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
歩行者が寄りかかっても大きく屈曲せず、安全・安心です。
クリープ現象での車輌衝突試験による耐屈曲性を確認しています。
繰り返し車輌踏み付け試験での耐屈曲性を確認しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場,サービスエリア
仕様
反射テープ付
材質
硬質ウレタン樹脂
形状
差込式カギ付(D型キー)
寸法(mm)
Φ100-Φ120×H804
質量(kg)
約6.1
色
ダークグレー
タイプ
硬質弾性ボラード、Xlast
仕上
ウレタン樹脂塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません