サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
ウレタン製ポスト RU
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73704198
品番
RU-80(C)
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
人にやさしく衝撃緩和
すぐれた復元性能
簡単な施工性
タイプ/ウレタン製ポスト
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,駅前広場
仕様
反射テープ付
材質
ウレタン
形状
可動式
寸法(mm)
Φ80×H805
質量(kg)
約2.0
色
ブラウン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません