ガードコーン RBK

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73704374 品番 RBK-80(G)
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
グリーン 寸法(mm)Φ80、台座径Φ200×H800 質量(kg)約2.14 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様1本脚 材質ウレタン 形状可動式 タイプガードコーン可動式 接着剤目安量250g/本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする