サンポール
ガードコーン RBK3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
茶
グリーン
オレンジ
質量(kg)
約2.04
約2.23
約2.04
約1.65
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73704697
品番
RBK3-65(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,400
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
色
茶
寸法(mm)
Φ80、台座径Φ200×H650
質量(kg)
約2.04
仕様
3本脚
材質
ウレタン
形状
可動式
タイプ
ガードコーン可動式
接着剤
目安量360g/本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません