サンポール
ガードコーン RBHC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
茶
グリーン
オレンジ
質量(kg)
約2.02
約2.31
約2.02
約1.73
約2.53
約2.24
約1.95
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73705327
品番
RBHC-65(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
色
茶
寸法(mm)
Φ80、台座径Φ200×H650
質量(kg)
約2.02
仕様
広角反射レンズ付
材質
ウレタン
形状
ホールインアンカー式
タイプ
ガードコーンホールインアンカー式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません