RBHC-40W(C) ガードコーン RBHC サンポール 73705442

ガードコーン RBHC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
質量(kg)約1.95
内容量1台注文コード73705442品番RBHC-40W(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場寸法(mm)Φ80、台座径Φ250×H400質量(kg)約1.95仕様広角反射レンズ付材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする