RBMH-30(G) ガードコーン RBMH サンポール 73705695

ガードコーン RBMH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
グリーン
質量(kg)約0.88
内容量1台注文コード73705695品番RBMH-30(G)
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場グリーン寸法(mm)Φ60、台座径Φ175×H300質量(kg)約0.88材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする