サンポール
ガードコーン RBMH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
オレンジ
グリーン
オレンジ
質量(kg)
約0.88
約1.1
約0.94
約0.88
約0.84
約0.81
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73705704
品番
RBMH-30(R)
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
色
オレンジ
寸法(mm)
Φ60、台座径Φ175×H300
質量(kg)
約0.88
材質
ウレタン
形状
ホールインアンカー式
タイプ
ガードコーンホールインアンカー式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません