ガードコーン RBHS

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73705887 品番 RBHS-80(R)
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
オレンジ 寸法(mm)Φ80、台座径Φ130×H800 質量(kg)約1.78 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様小径台座 材質ウレタン 形状ホールインアンカー式 タイプガードコーンホールインアンカー式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73705878
2022-11-04
用途:
入り口の端部
株式会社横戸建設 様

入り口の端が分かりづらい為、この商品を取付たら、反射材で凄く見えやすく分かりやすくなり、最高製品です!また購入したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする