画像準備中

らく楽パイプ(保温厚5mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 呼び径16 ホワイト 注文コード73706177 品番PL16JH5SC
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び径・色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性
耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。
優れた保温・保冷性
熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。
衛生的で安全・清潔で安心
錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。
軽くて柔軟・施工が簡単
軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。

呼び径16 材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム JIS規格JIS K 6778 外径(Φmm)32 厚さ(mm)2.6(±0.20) 内径(Φmm)16.8(±0.25) 最小曲げ半径(mm)170 寸法(mm)差込代:25 質量(kg/巻)5.2 ホワイト 長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする