画像準備中

らく楽コルゲートパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(60m) 呼び径13 注文コード73706326 品番PL13JFBSC60
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は呼び径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。
1:施工性
巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています!
2:直進性
直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。
3:めくり性
縮みやすく容易に戻る
4:意匠性
見切り部の見栄え向上
5:耐傷性・すべり性
固い表皮で向上

厚さ(mm)2.1(±0.20) 寸法(mm)差込代:25 全長(mm)60000 ブルー 内径(Φmm)12.8(±0.25) 材質被覆層:ポリエチレンン 長さ(m)60 呼び径13 外径(Φmm)23.5 最小曲げ半径(mm)170 材質(内部)ウレタンフォーム JIS規格JIS K 6778 材質(パイプ)ポリブテン(PB) 質量(kg/巻)7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする