ロープゲート RG-100

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73706404 品番 RG-100-12RU
参考基準価格(税別)¥239,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ショッピングセンターや給油スタンドなど、営業時間外の不法駐車を抑制する手動型ロープ巻き取り式ゲートです。
ロングスパンにロープを張り、無断の自動車侵入をシャットアウトします。
ロープは夜間の視認性にすぐれた反射ロープを使用、独自の駆動システムは、ロープを軽く巻き上げ、ゆるみなく水平に張ることができます。
取り外しの巻き取りハンドルは本体の左右どちら側でも使用可能、設置場所を選びません。

材質ステンレス+アルミ鋳物 仕上支柱:HL#240頭部:焼付塗装(メタリックグレー) 質量(kg)約26.5 タイプロープゲート 形状固定式 寸法(mm)Φ114.3(t3.0)×H999 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院 仕様手動巻取、巻取支柱、反射テープ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする