BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
座なし水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73706904
品番
NAEU13JJ
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
お湯OK!
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
G1/2
用途
らく楽アダプター専用
仕様
平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質
PPS樹脂
形状
エルボ
寸法H(mm)
41.9
寸法L1(mm)
16
寸法A(mm)
24
寸法D(Φmm)
30.4
寸法L2(mm)
42
注意
※メーカー樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。但し、シールテープとの併用はお控えください。
※水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますのでご確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材