BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
前座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73706983
品番
NES13J
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rc1/2
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
形状
エルボ
寸法L(mm)
56
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
47.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材