BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
ボックスレスUB継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73707044
品番
NES13JUB
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
適合管の呼び
(パイプ)13 、(さや管)22
ねじ径
Rc1/2
仕様
テーパーネジ
寸法L(mm)
54
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
68
寸法H2(mm)
46.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材