BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
座付ロングメスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707367
品番
NAF13J6L
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rc1/2
寸法L1(mm)
138
寸法L2(mm)
118
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法F(mm)
3
寸法D1(Φmm)
30.4
寸法D2(Φmm)
53
商品豆知識
配管工事を支える補助部材