BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
壁用水栓ジョイントボックス専用継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
13
仕様
テーパーネジ
注文コード
73707437
品番
N4B13JM
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rc1/2
適合
壁用水栓ジョイントボックス:GS4N-22NO、GS4N-25NO
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L(mm)
47
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
46.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材