BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
壁用水栓ジョイントボックス専用継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
16
仕様
RPネジ
注文コード
73707498
品番
N5B16J5MRP
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
16
ねじ径
Rp3/4
適合
壁用水栓ジョイントボックス:GS5B-28NO・GS5B-30NO
仕様
RPネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L(mm)
51
寸法D(Φmm)
36.7
寸法H1(mm)
46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材