BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
たて型水栓ジョイント低床タイプ専用継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707595
品番
NSB10JL
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
10
ねじ径
Rc1/2
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)
42
寸法D(mm)
24.4
寸法L2(mm)
50.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材