BRIDGESTONE(ブリヂストン)
異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
118.5
77.8
84.2
90.1
96.6
118.5
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
PPS
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707839
品番
NCT25X20X20JH
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法L(mm)
118.5
形状
チーズ
寸法H(mm)
85.8
寸法D1(Φmm)
43/50.5
寸法D2(Φmm)
43
注意
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材