BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
架橋ポリエチレン管変換継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73708189
品番
NPEH13JX13A
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
適合パイプ呼び径
13
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格
JIS K 6769 PN15XM種
寸法L1(mm)
63
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
30.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材