画像準備中

配管リフォーム用継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ呼び径13 注文コード73708286 品番NCRH13JX13A
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合パイプ呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。

適合パイプ呼び径13 寸法L(mm)70.5 材質砲金(CAC406(青銅)) 寸法A(mm)27 寸法D(mm)30.4 寸法B(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする