BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
水栓レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73708514
品番
GS-107
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
水栓継手の挿入および、たて型水栓ジョイントの固定リングの固定に使用します。
材質
ナイロン
適合
ボックス品番:GS4N-22NO、GS4N-25NO
寸法L(mm)
126
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
40
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類