ニチコン
ニチコンの 電源(制御機器)
ニチコンの 無停電電源装置(UPS)
ニチコンの 無停電電源装置(UPS)関連商品
ポータブル蓄電システム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73708775
品番
ESS-P1S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550,000
コンパクトな蓄電システムで、手軽に「電気が使える安心」を。
とつぜんの停電でもビジネスは止められない。「もしも」の停電時でも、必要な機器に途切れさすことなく電気を供給し続けます。
出力電圧(V)
AC100
定格出力(W)
1000VA 800
材質
スチール製
質量(kg)
38
容量
(蓄電)2kwh
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
入力:インレット(IEC-C14)、出力:アウトレット(JISタイプB)ロック付x2個
適合規格
JIS C4412/JIS C6950/JIS Z0200等
電力(W)
充電:336(112V2A) 6時間充電
キャスター
固定2+自在2
冷却方式
強制空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250X550X380(キャスタを含む)
電池寿命
10年間
バックアップ時間
約4 (430W 負荷想定時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP20相当
注意
※本製品に接続する機器の消費電力の合計は800W以下です。
ただし、起動時に大きな電力を必要とする機器(インバータ制御でない冷蔵庫、掃除機、遠赤外線ヒーターなど) の場合、
消費電力の合計が800W以下であっても使用出来ない場合があります。
過負荷を検出すると自動的に停止します。
生命にかかわる製品(医療機器等)は接続禁止です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません