HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査セット
水質検査キット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73708793
品番
HI 3811
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
簡易的な水質検査キットです。
測定範囲(mg/L)
0〜100、0〜300
測定項目
アルカリ度
測定方法
滴定
測定回数
約110回
測定物質
CaCO3換算
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(mg/L)
1、3