BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
遮熱管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
73708828
品番
CU2-16
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
機器接続部等の樹脂管の保護に使用します。
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
23
適合パイプ呼び径
13
適合
サドル:ISG-18
材質
PE
注意
※耐候性はありません。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類