HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査セット
水質検査キット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
測定方法
比色
測定項目
鉄
測定物質
Fe2+ & Fe3+
注文コード
73708915
品番
HI 3834
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
測定方法・測定項目・測定物質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
簡易的な水質検査キットです。
測定範囲(mg/L)
0〜5
測定項目
鉄
測定方法
比色
測定回数
約50回
測定物質
Fe2+ & Fe3+
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(mg/L)
1