ヨーグルト用pH/ ℃計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73709344 品番HI 98164
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0〜50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。

測定範囲pH:0〜12(本体表示/-2.0〜20.0・-2.00〜20.00・-2.000〜20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0〜50(本体表示/-20.0〜120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0〜120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※測定物によってpH電極の劣化が促進されてしまいますので、電極洗浄液での洗浄が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする