ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲pH:0.00〜14.00、mV:±600.0、ORP:±2000.0mV、EC:0〜200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS:0.0〜400.0ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率:0〜999999Ω・cm、0〜1000.0KΩ・cm、0〜1.0000MΩ・cm、塩分:実用塩分単位:0.00〜70.00PSU、海水密度:0.0〜50.0σt、σ0、σ15 検出単位pH:0.01、mV:0.1、EC:1μS/cm(0〜9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00〜99.99mS/cm)・0.1mS/cm(100.0〜400.0mS/cm)、TDS:1ppm(0〜9999ppm),0.01ppt(10.00〜99.99ppt),0.1ppt(100.0〜400.0ppt)、低効率:読み取り値による、塩分:0.01PSU、海水密度:0.1σt、σ0、σ15、温度:0.01℃ 注文コード73709466 品番HI 98195
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は測定範囲・検出単位・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

測定範囲pH:0.00〜14.00、mV:±600.0、ORP:±2000.0mV、EC:0〜200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS:0.0〜400.0ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率:0〜999999Ω・cm、0〜1000.0KΩ・cm、0〜1.0000MΩ・cm、塩分:実用塩分単位:0.00〜70.00PSU、海水密度:0.0〜50.0σt、σ0、σ15 検出単位pH:0.01、mV:0.1、EC:1μS/cm(0〜9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00〜99.99mS/cm)・0.1mS/cm(100.0〜400.0mS/cm)、TDS:1ppm(0〜9999ppm),0.01ppt(10.00〜99.99ppt),0.1ppt(100.0〜400.0ppt)、低効率:読み取り値による、塩分:0.01PSU、海水密度:0.1σt、σ0、σ15、温度:0.01℃ 用途河川、湖沼の水質調査 仕様pH/mV使用可能なpH標準液:pH4.01,6.86,7.01,9.18,10.01の5種類 + カスタム1種類、EC使用可能な標準液:84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類、インターバルロギング:1秒から3時間まで設定可能 質量(g)400 電源(V)1.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 精度pH:±0.02、mV:±0.5、ORP:±1mV、EC:測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水密度:±1σt、σ0、σ15 温度測定範囲(℃)-5.00〜55.00 温度補償自動(-5〜55℃) 連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時) 校正pH:自動で3点まで、EC:自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択)、TDS/低効率/塩分:EC校正に基づく、温度:自動で1点のカスタム 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量45,000データまで 使用環境温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極) PC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする