ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲pH:0.00〜14.00、mV:±600.0、ORP:±2000.0mV、DO:0.0〜500.0%、0.00〜50.00ppm(mg/L)、気圧:450〜850mm Hg、17.72〜33.46in Hg、600.0〜1133.2mbar、8.702〜16.436psi、0.5921〜1.1184atm、60.00〜113.32kPa 注文コード73709475 品番HI 98196
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は測定範囲・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

測定範囲pH:0.00〜14.00、mV:±600.0、ORP:±2000.0mV、DO:0.0〜500.0%、0.00〜50.00ppm(mg/L)、気圧:450〜850mm Hg、17.72〜33.46in Hg、600.0〜1133.2mbar、8.702〜16.436psi、0.5921〜1.1184atm、60.00〜113.32kPa 検出単位pH:0.01、mV:0.1、DO:0.1%、0.01ppm、気圧:0.1mm Hg、0.01in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa、温度:0.01℃ 用途河川、湖沼の水質調査 仕様pH/mV使用可能なpH標準液:pH4.01,6.86,7.01,9.18,10.01の5種類 + カスタム1種類、インターバルロギング:1秒から3時間まで設定可能 質量(g)400 電源(V)1.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 精度pH:±0.02、mV:±0.5、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0〜300.0%)、測定値の±3%(300.0〜500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00〜30.00ppm)、測定値の±3%(30.00〜50.00ppm)、気圧:±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度:±0.15℃ 温度測定範囲(℃)-5.00〜55.0 温度補償自動(-5〜55℃) 連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時) 校正pH:自動で3点まで、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧/温度:自動で1点のカスタム 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量45,000データまで 使用環境温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極) PC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする