シチズンQ&Q
シチズンQ&Qの その他測定用品
シチズンQ&Qの タイマー・ストップウォッチ・時計
シチズンQ&Qの ストップウォッチ
ストップウォッチ スプリット計測 カウントダウンタイマー 付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73709554
品番
HS44-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
最大計時
23時間59分59秒
計測単位
1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品
ネックストラップ
質量(g)
60
電源
リチウムボタン電池CR2032
機能
【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
71×56×28
計測機能
通常計測、スプリット計測、1・2着計測