※使用例、商品は蓋のみ
スリーライン
煮物碗(蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73709816
品番
G-415US
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
青い実と赤い実が連なる絵柄は、素朴でいてモダンな雰囲気がただよう独特のリズムを奏でています。控えめな中に優しささえ感じます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
タイプ
蓋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
127×28
電子レンジ
×
食器洗浄機
○