スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73709938
品番
M-487NYU
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
いつもの料理をひと味ちがう雰囲気に。七色の虹のように輝く印象的な表面模様が、これまでにない彩りをはなちます。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉
容量(mL)
220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×100×45
電子レンジ
×
食器洗浄機
○