ヌードルボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1200 アイボリー 注文コード73709965 品番M-53I
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は容量・色など5種類から選べます 他の種類を見る

モダンなカタチが特徴のボールです。中華からエスニック料理、おしゃれなカフェ風丼にもピッタリです。

材質メラミン 用途外食、従食 アイボリー 容量(mL)1200 寸法(幅W×長さL)(mm)207×205×89 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする