スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ヌードルボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1170
色
RAIMON
注文コード
73709992
品番
M-54B
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モダンなカタチが特徴のボールです。中華からエスニック料理、おしゃれなカフェ風丼にもピッタリです。
材質
メラミン
用途
外食、従食
色
RAIMON
容量(mL)
1170
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
201×84
電子レンジ
×
食器洗浄機
○