スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710078
品番
M-171ALBR
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ラベンダーとカモミールをポイントにあしらったオーガニック調のモダンプレートです。
材質
メラミン
用途
外食、従食
色
アリトブラウン
容量(mL)
650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×200×34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○