10.5cm飯碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73710297 品番 M-616PLY
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。

材質メラミン 用途外食、従食、病院、幼保 イエロー 容量(mL)210 寸法(幅W×長さL)(mm)105×47 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする